Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico radial - 1.5000 pulg. de diámetro interior, 2.7500 pulg. de diámetro exterior, 0.8750 pulg. de ancho de anillo interior, sellado, grado de capacidad adicional comercial
Artículo MI #00100722
No. Fabricante BTS 24 LS BRG

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
BTS 24 LS BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Radial
  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.7500 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Requiere lubricación
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Material del anillo exterior
    Acero al carbono
  • Ancho del anillo interior
    0.8750 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    1.0000 pulg.
  • Material de la bola
    Acero de aleación tratado térmicamente;Cromo bañado
  • Grado
    Capacidad adicional comercial
  • Material del sello
    Goma sintética
  • Construcción
    Dos piezas de metal a metal
  • Ancho general
    1.8750 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    637400180423
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo