Motion
CW-3S
CW - Extremo de varilla esférica derecha roscada hembra - Grado: económico/de uso general, diámetro de orificio: 0.1900 pulg., tamaño de rosca del mango: 10-32
Artículo MI #00100727
No. Fabricante CW-3S
Precio21.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CW - Extremo de varilla esférica derecha roscada hembra - Grado: económico/de uso general, diámetro de orificio: 0.1900 pulg., tamaño de rosca del mango: 10-32
Artículo MI #00100727
No. Fabricante CW-3S
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
Precio21.12 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CW-3S EXTREMO DE VARILLA HEMBRA CON PERNO

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Diámetro interno
    0.1900 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    10-32
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Grado
    Economía/Propósito general
  • Ángulo de desalineación
    45 °
  • Tipo de rosca
    UNF-2B
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Material de la carcasa
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Material de la bola
    Acero de aleación
  • Material de la carrera
    Ninguna
  • Capacidad de carga estática radial
    240 lbf
  • Diámetro de la cabeza
    0.6250 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.2340 pulg.
  • Diámetro de la bola
    0.4375 pulg.
  • Altura total
    1.3745 pulg.
  • Serie
    CW
  • Código de armonización
    8483.30.8055
  • UPC_NO
    190029022715
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Peso
    0.05 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    10-32

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo