Motion
TF 10Y
1431008000 hembra roscado con perno macho, extremo derecho de la varilla - Grado: comercial, diámetro del orificio: 0.6250 pulg., tamaño de la rosca del mango: 5/8-18, sin ajuste
Artículo MI #00100769
No. Fabricante TF 10Y
Precio424.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1431008000 hembra roscado con perno macho, extremo derecho de la varilla - Grado: comercial, diámetro del orificio: 0.6250 pulg., tamaño de la rosca del mango: 5/8-18, sin ajuste
Artículo MI #00100769
No. Fabricante TF 10Y
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
Precio424.02 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA TF 10Y

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    5/8-18
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Grado
    Comercial
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono: revestimiento resistente a la corrosión
  • Material de la bola
    Acero de aleación - tratado térmicamente - cromado
  • Material de la carrera
    Bronce
  • Capacidad de carga estática radial
    8050 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 350°
  • Diámetro de la cabeza
    1.5000 pulg.
  • Lubricación
    Grasa
  • Anchura del cabezal
    0,5620 pulg.
  • Serie
    TF
  • Número de catálogo del fabricante
    1431008000
  • UPC_NO
    662288723998
  • Dibujo CAD
  • Peso
    0.71 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    5/8-18

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo