Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaMujer
- Diámetro interno0.3750 pulg.
- Dirección de roscaMano derecha
- GradoEconomía/Propósito general
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Material de la carcasaAcero
- Material de la bolaAcero cromado
- Material de la carreraNinguna
- Diámetro de la cabeza1.0000 pulg.
- Anchura del cabezal0.359 pulg.
- UPC_NO190029048494
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca3/8-24