Descripción general
Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA TF 6YN
- Construcción comercial de tres piezas tratadas térmicamente, bola cromada tratada térmicamente, carcasa de aleación de acero chapado hembra roscas externas de una pieza Bronze Race Y Stud
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaMujer
- Diámetro interno0.3750 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango#3/8-24
- Dirección de roscaMano derecha
- GradoComercial
- Tipo de roscaUNF
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Material de la carcasaAcero al carbono - Revestimiento resistente a la corrosión
- Material de la bolaAleación de acero - Tratado con calor - Cromado
- Material de la carreraBronce
- Capacidad de carga estática radial4450 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 350 °F
- Diámetro de la cabeza1.0000 pulg.
- LubricaciónGrasa
- Anchura del cabezal0.4060 pulg.
- SerieTF
- Número de catálogo del fabricanteTF 6YN
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288724407
- UPC_NO662288724407
- Catálogo del fabricante
- Dibujo CAD
- Peso0.20 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca3/8-24
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad