Motion
TM 4Y
1420408000 macho roscado con perno macho, extremo derecho de la varilla - Grado: comercial, diámetro del orificio: 0.2500 pulg., tamaño de la rosca del mango: 1/4-28, sin ajuste
Artículo MI #00100793
No. Fabricante TM 4Y
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1420408000 macho roscado con perno macho, extremo derecho de la varilla - Grado: comercial, diámetro del orificio: 0.2500 pulg., tamaño de la rosca del mango: 1/4-28, sin ajuste
Artículo MI #00100793
No. Fabricante TM 4Y
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
TM 4Y EXTREMO DE LA VARILLA
  • Construcción comercial de dos piezas tratadas térmicamente, bola cromada tratada térmicamente, carcasa de aleación de acero chapado Roscas externas macho, pasador en Y

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Diámetro interno
    0.2500 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    #1/4-28
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Grado
    Comercial
  • Tipo de rosca
    UNF
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono - Revestimiento resistente a la corrosión
  • Material de la bola
    Aleación de acero - Tratado con calor - Cromado
  • Material de la carrera
    Bronce
  • Capacidad de carga estática radial
    1700 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 350 °F
  • Diámetro de la cabeza
    0.7500 pulg.
  • Lubricación
    Grasa
  • Anchura del cabezal
    0.2810 pulg.
  • Serie
    TM
  • Número de catálogo del fabricante
    TM 4Y
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288724025
  • UPC_NO
    662288724025
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Peso
    0.07 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    1/4-28

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo