Motion
CW-8SZ
CW - hembra roscado con extremo derecho de varilla de pasador macho - Grado: económico/de uso general, diámetro del orificio: 0.5000 pulg., tamaño de la rosca del mango: 1/2-20 pulg., con accesorio de lubricación
Artículo MI #00100796
No. Fabricante CW-8SZ
Precio71.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CW - hembra roscado con extremo derecho de varilla de pasador macho - Grado: económico/de uso general, diámetro del orificio: 0.5000 pulg., tamaño de la rosca del mango: 1/2-20 pulg., con accesorio de lubricación
Artículo MI #00100796
No. Fabricante CW-8SZ
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
Precio71.09 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CW-8SZ EXTREMO DE VARILLA HEMBRA CON PERNO YZERK

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Grado
    Economía/Propósito general
  • Ángulo de desalineación
    48 °
  • Tipo de rosca
    UNF
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Material de la bola
    Acero
  • Material de la carrera
    Ninguna
  • Capacidad de carga estática radial
    1668 lb
  • Diámetro de la cabeza
    1.3125 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.4531 pulg.
  • Diámetro de la bola
    0.9375 pulg.
  • Serie
    CW
  • UPC_NO
    190029048524
  • Peso
    0.40 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    1/2-20

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo