CW-10SZ
Roscado hembra con perno macho, extremo derecho de la varilla - Grado: económico/de uso general, diámetro del orificio: 0.6250 pulg., tamaño de la rosca del mango: 5/8-18 pulg., con accesorio de lubricación
Artículo MI #00100807
No. Fabricante CW-10SZ
Precio68.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Roscado hembra con perno macho, extremo derecho de la varilla - Grado: económico/de uso general, diámetro del orificio: 0.6250 pulg., tamaño de la rosca del mango: 5/8-18 pulg., con accesorio de lubricación
Artículo MI #00100807
No. Fabricante CW-10SZ
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
Precio68.48 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CW-10SZ EXTREMO DE VARILLA HEMBRA CON PERNO YZERK

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Grado
    Economía/Propósito general
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Material de la bola
    Acero cromado
  • Material de la carrera
    Ninguna
  • Diámetro de la cabeza
    1.5000 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.484 pulg.
  • UPC_NO
    190029048456
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo