Descripción general
Descripción del fabricante
M 6 EXTREMO DE LA BARRA DE CRY
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno0.3750 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango.3750-24
- Dirección de roscaMano derecha
- GradoCapacidad adicional comercial
- Tipo de roscaUNF-3A
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Material de la carcasa10 mm
- Material de la bolaAcero de aleación 52100
- Recubrimiento de acabadoCadmio
- Material de la carreraAcero
- Capacidad de carga estática radial5000 lbf
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 250°
- Diámetro de la cabeza1.0000 pulg.
- Anchura del cabezal0.406 pulg.
- Diámetro de la bola0.718 pulg.
- Altura total2.4380 pulg.
- SerieHeim®
- Número de Upc del fabricante637400200510
- UPC_NO637400200510
- Peso0.11 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca3/8-24
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad