Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno0.4375 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango7/16-20
- Dirección de roscaMano derecha
- GradoEconomía/Propósito general
- Ángulo de desalineación44 °
- Tipo de roscaUNF-3A
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Material de la carcasaAcero con bajo contenido de carbono
- Material de la bolaAcero de aleación
- Material de la carreraNinguna
- Capacidad de carga estática radial1269 lbf
- Diámetro de la cabeza1.1250 pulg.
- Anchura del cabezal0.4060 pulg.
- Diámetro de la bola0.8125 pulg.
- Altura total2.6875 pulg.
- SerieCM
- Código de armonización8483.30.8055
- UPC_NO190029021398
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Peso0.24 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca7/16-20