Descripción general
Descripción del fabricante
CG-6S EXTREMO DE VARILLA L/H HEMBRA CON PERNO
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaMujer
- Diámetro interno0.3750 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango3/8-24
- Dirección de roscaIzquierda
- GradoEconomía/Propósito general
- Ángulo de desalineación45 o
- Tipo de roscaUNF-2B-LH
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Material de la carcasaAcero con bajo contenido de carbono
- Material de la bolaAcero de aleación
- Material de la carreraNinguna
- Capacidad de carga estática radial1014 lbf
- Diámetro de la cabeza1.0000 pulg.
- Anchura del cabezal0.3590 pulg.
- Altura total2.1250 pulg.
- SerieCG
- Código de armonización8483.30.8055
- UPC_NO190029020766
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Peso0.17 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca3/8-24
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad