AR 3
1450300000 Extremo de la varilla derecha roscada hembra - Calidad: Capacidad adicional de precisión, Diámetro del orificio: 0.1900 pulg., Tamaño de la rosca del mango: #10-32, Sin accesorio
Artículo MI #00100854
No. Fabricante AR 3
Precio259.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1450300000 Extremo de la varilla derecha roscada hembra - Calidad: Capacidad adicional de precisión, Diámetro del orificio: 0.1900 pulg., Tamaño de la rosca del mango: #10-32, Sin accesorio
Artículo MI #00100854
No. Fabricante AR 3
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
Su precio$259.26/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
AR 3 EXTREMO DE LA VARILLA
  • Construcción de precisión de tres piezas, tratada térmicamente, bola cromada tratada térmicamente, carcasa de acero de aleación chapada hembra, roscas externas, una pieza de acero al carbono, carrera exterior

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Diámetro interno
    0.1900 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    #10-32
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Grado
    Capacidad adicional de precisión
  • Ángulo de desalineación
    6.5
  • Tipo de rosca
    UNF
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Material de la carcasa
    Acero aleado 4130 - Tratado con calor - Revestimiento resistente a la corrosión
  • Material de la bola
    Aleación de acero - Tratado con calor - Cromado
  • Material de la carrera
    Acero al carbono: revestimiento resistente a la corrosión
  • Capacidad de carga estática radial
    3700 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 350 °F
  • Diámetro de la cabeza
    0.6250 pulg.
  • Lubricación
    Grasa
  • Anchura del cabezal
    0.2500 pulg.
  • Serie
    AR
  • Número de catálogo del fabricante
    AR 3
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288718857
  • UPC_NO
    662288718857
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Peso
    0.05 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    10-32

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo