Descripción general
Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA HEMBRA AW-7
- Cuerpo de aleación de acero, tratado térmicamente, con revestimiento protector para resistencia a la corrosión
- Carrera de aleación de acero, tratada térmicamente, con revestimiento protector para resistencia a la corrosión (acero al carbono con revestimientos de PTFE)
- Bola de aleación de acero, tratada térmicamente, cromada dura
- El sufijo Z designa el engrasador tipo Zerk
- El sufijo en blanco indica que no hay engrasador
- Configuración femenina derecha
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaMujer
- Diámetro interno0.4375 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango7/16-20
- Dirección de roscaMano derecha
- GradoPrecisión
- Ángulo de desalineación14 °
- Tipo de roscaUNF-3B
- Material de la carcasaAcero de aleación
- Material de la bolaAcero de aleación
- Material de la carreraAcero
- Capacidad de carga estática radial10285 lbf
- Diámetro de la cabeza1.1250 pulg.
- Anchura del cabezal0.4370 pulg.
- Diámetro de la bola0.8125 pulg.
- Altura total2.3745 pulg.
- SerieOI
- Código de armonización8483.30.8055
- UPC_NO190029018572
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Peso0.198 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca7/16-20
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad