Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaMujer
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Dirección de roscaIzquierda
- GradoEconomía/Propósito general
- Ángulo de desalineación48 °
- Tipo de roscaUNF
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Material de la carcasaAcero
- Material de la bolaAcero
- Material de la carreraNinguna
- Capacidad de carga estática radial1668 lb
- Diámetro de la cabeza1.3125 pulg.
- Anchura del cabezal0.4531 pulg.
- Diámetro de la bola0.9375 pulg.
- SerieCG
- UPC_NO190029048173
- Peso0.40 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca1/2-20