Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango.7500-16
- Dirección de roscaMano derecha
- GradoCapacidad adicional de precisión
- Tipo de roscaUNF-3B
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Material de la carcasaAcero aleado 4130 o 4340
- Material de la bolaAcero de aleación 52100
- Material de la carreraBronce de aluminio
- Capacidad de carga estática radial29800 lbf
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 250 °F
- Diámetro de la cabeza1.7500 pulg.
- Anchura del cabezal0.687 pulg.
- Diámetro de la bola1.312 pulg.
- Altura total3.7500 pulg.
- SerieHeim®
- Número de Upc del fabricante637400154714
- UPC_NO637400154714
- Peso0.64 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca3/4-16
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de sección fina RBC para robots industrialesLos rodamientos RBC ofrecen una amplia variedad de estilos de rodamientos de sección fina para aplicaciones robóticas exigentes.
Ver la documentación
Línea de productos métricos RBC HeimLa línea de productos ampliada de cabezas de varilla y rodamientos esféricos métricos de Heim Bearings.
Ver la documentación