1550400000
ARL - Extremo de la varilla izquierda roscada hembra - Calidad: Capacidad adicional de precisión, Diámetro del orificio: 0.2500 pulg., Tamaño de la rosca del mango: 1/4-28 pulg., Sin accesorio
Artículo MI #00100928
No. Fabricante 1550400000
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ARL - Extremo de la varilla izquierda roscada hembra - Calidad: Capacidad adicional de precisión, Diámetro del orificio: 0.2500 pulg., Tamaño de la rosca del mango: 1/4-28 pulg., Sin accesorio
Artículo MI #00100928
No. Fabricante 1550400000

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
ARL 4 EXTREMO DE LA VARILLA

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Diámetro interno
    0.2500 pulg.
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Grado
    Capacidad adicional de precisión
  • Ángulo de desalineación
    6 °
  • Tipo de rosca
    UNF
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Material de la carcasa
    Acero de aleación
  • Material de la bola
    Acero de aleación 52100
  • Material de la carrera
    Acero al carbono
  • Capacidad de carga estática radial
    5370 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 350 °F
  • Diámetro de la cabeza
    0.7500 pulg.
  • Lubricación
    Grasa
  • Anchura del cabezal
    0.2812 pulg.
  • Diámetro de la bola
    0.5000 pulg.
  • Longitud hasta el centro de la bola
    1.3125 pulg.
  • Altura total
    0.3750 pulg.
  • Longitud de la rosca del mango
    0.7187 pulg.
  • Serie
    ARL
  • Número de catálogo del fabricante
    1550400000
  • Número de Upc del fabricante
    662288719250
  • UPC_NO
    662288719250
  • Dibujo CAD
  • Peso
    0.05 lb
  • Diámetro exterior máximo
    0.7500 pulg.
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    1/4-28

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo