CG-12SZ
CG - hembra roscado con perno macho, extremo izquierdo de la varilla - grado: económico/de uso general, diámetro del orificio: 0.7500 pulg., tamaño de la rosca del mango: 3/4-16 pulg., con accesorio de lubricación
Artículo MI #00100930
No. Fabricante CG-12SZ
Precio98.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CG - hembra roscado con perno macho, extremo izquierdo de la varilla - grado: económico/de uso general, diámetro del orificio: 0.7500 pulg., tamaño de la rosca del mango: 3/4-16 pulg., con accesorio de lubricación
Artículo MI #00100930
No. Fabricante CG-12SZ
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
Precio98.93 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CG-12SZ EXTREMO DE VARILLA HEMBRA L/H CON PERNO YZERK

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Grado
    Economía/Propósito general
  • Ángulo de desalineación
    50 °
  • Tipo de rosca
    UNF
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Material de la bola
    Acero
  • Material de la carrera
    Ninguna
  • Capacidad de carga estática radial
    2841 lb
  • Diámetro de la cabeza
    1.7500 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.5937 pulg.
  • Diámetro de la bola
    1.3125 pulg.
  • Serie
    CG
  • UPC_NO
    190029048128
  • Peso
    1.11 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    3/4-16

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo