Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaMujer
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Dirección de roscaIzquierda
- GradoComercial
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Material de la carcasaAcero al carbono: revestimiento resistente a la corrosión
- Material de la bolaAcero de aleación - tratado térmicamente - cromado
- Material de la carreraBronce
- Capacidad de carga estática radial11300 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 350°
- Diámetro de la cabeza1.7500 pulg.
- LubricaciónGrasa
- Anchura del cabezal0,6870 pulg.
- SerieTF
- Número de catálogo del fabricante1531209000
- UPC_NO662288724346
- Dibujo CAD
- Peso1.08 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos