Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaMujer
- Diámetro interno0.3125 pulg.
- Dirección de roscaIzquierda
- GradoCapacidad adicional de precisión
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Material de la carcasa4130 Alloy Steel - tratado térmicamente - revestimiento resistente a la corrosión
- Material de la bolaAcero de aleación - tratado térmicamente - cromado
- Material de la carreraAcero al carbono: revestimiento resistente a la corrosión
- Capacidad de carga estática radial7500 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 350°
- Diámetro de la cabeza0.8750 pulg.
- LubricaciónGrasa
- Anchura del cabezal0,3440 pulg.
- SerieAR
- Número de catálogo del fabricante1550500000
- UPC_NO662288719267
- Dibujo CAD
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca5/16-24