AG-6
AG - Extremo de varilla esférica izquierda roscada hembra - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 0.3750 pulg., tamaño de la rosca del mango: 3/8-24
Artículo MI #00100943
No. Fabricante AG-6
Price$87.51/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
AG - Extremo de varilla esférica izquierda roscada hembra - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 0.3750 pulg., tamaño de la rosca del mango: 3/8-24
Artículo MI #00100943
No. Fabricante AG-6
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
Price$87.51/each

Descripción general

Descripción del fabricante
AG-6 EXTREMO DE VARILLA L/H HEMBRA

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Diámetro interno
    0.3750 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    3/8-24
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Grado
    Precisión
  • Ángulo de desalineación
    12 °
  • Tipo de rosca
    UNF-3B-LH
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Material de la carcasa
    Acero de aleación
  • Material de la bola
    Acero de aleación
  • Material de la carrera
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    9544 lbf
  • Diámetro de la cabeza
    1.0000 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.4060 pulg.
  • Diámetro de la bola
    0.7187 pulg.
  • Altura total
    2.1250 pulg.
  • Serie
    AG
  • Código de armonización
    8483.30.8055
  • UPC_NO
    190029001482
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Peso
    0.152 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    3/8-24

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo