TM 7YN
1420709000 macho roscado con perno macho, extremo derecho de la varilla - Grado: comercial, diámetro del orificio: 0.4375 pulg., tamaño de la rosca del mango: 7/16-20, con accesorio de lubricación
Artículo MI #00100949
No. Fabricante TM 7YN
Precio262.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1420709000 macho roscado con perno macho, extremo derecho de la varilla - Grado: comercial, diámetro del orificio: 0.4375 pulg., tamaño de la rosca del mango: 7/16-20, con accesorio de lubricación
Artículo MI #00100949
No. Fabricante TM 7YN
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
Precio262.93 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TM 7YN EXTREMO DE LA VARILLA

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Diámetro interno
    0.4375 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    7/16-20
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Grado
    Comercial
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono: revestimiento resistente a la corrosión
  • Material de la bola
    Acero de aleación - tratado térmicamente - cromado
  • Material de la carrera
    Bronce
  • Capacidad de carga estática radial
    5000 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 350°
  • Diámetro de la cabeza
    1.1250 pulg.
  • Lubricación
    Grasa
  • Anchura del cabezal
    0,4370 pulg.
  • Serie
    TM
  • Número de catálogo del fabricante
    1420709000
  • UPC_NO
    662288724469
  • Dibujo CAD
  • Peso
    0.27 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    7/16-20

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo