Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Dirección de roscaMano derecha
- GradoEconomía/Propósito general
- Ángulo de desalineación48 °
- Tipo de roscaUNF
- Tipo de lubricaciónTipo de lavado
- Material de la carcasaAcero
- Material de la bolaAcero
- Material de la carreraNinguna
- Capacidad de carga estática radial1668 lb
- Diámetro de la cabeza1.3125 pulg.
- Anchura del cabezal0.4531 pulg.
- Diámetro de la bola0.9375 pulg.
- SerieCM
- UPC_NO190029048241
- Peso0.35 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca1/2-20