Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango.5000-20
- Dirección de roscaIzquierda
- GradoCapacidad adicional de precisión
- Tipo de roscaUNF-3B
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Material de la carcasaAcero aleado 4130 o 4340
- Material de la bolaAcero de aleación 52100
- Material de la carreraBronce de aluminio
- Capacidad de carga estática radial19340 lbf
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 250 °F
- Diámetro de la cabeza1.3120 pulg.
- Anchura del cabezal0.500 pulg.
- Diámetro de la bola0.937 pulg.
- Altura total2.7810 pulg.
- SerieSpherco®
- Número de Upc del fabricante637400179205
- UPC_NO637400179205
- Peso0.29 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos