Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango3/4-16
- Dirección de roscaMano derecha
- GradoComercial
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Material de la carcasaAcero al carbono: revestimiento resistente a la corrosión
- Material de la bolaAcero de aleación - tratado térmicamente - cromado
- Material de la carreraBronce
- Capacidad de carga estática radial11300 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 350°
- Diámetro de la cabeza1.7500 pulg.
- LubricaciónGrasa
- Anchura del cabezal0,6870 pulg.
- SerieTM
- Número de catálogo del fabricante1421209000
- UPC_NO662288724490
- Dibujo CAD
- Peso1.04 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca3/4-16