Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno0.1900 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango10-32
- Dirección de roscaIzquierda
- GradoEconomía/Propósito general
- Ángulo de desalineación45 o
- Tipo de roscaUNF-3A-LH
- Material de la carcasaAcero con bajo contenido de carbono
- Material de la bolaAcero de aleación
- Material de la carreraNinguna
- Capacidad de carga estática radial240 lbf
- Diámetro de la cabeza0.6250 pulg.
- Anchura del cabezal0.2340 pulg.
- Altura total1.5625 pulg.
- SerieCB
- Código de armonización8483.30.8055
- UPC_NO190029020094
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Peso0.04 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca10-32