Descripción general
- Cuerpo de aleación de acero, tratado térmicamente, con revestimiento protector para resistencia a la corrosión
- Carrera de aleación de acero, tratada térmicamente, con revestimiento protector para resistencia a la corrosión (acero al carbono con revestimientos de PTFE)
- Bola de aleación de acero, tratada térmicamente, cromada dura
- El sufijo Z designa el engrasador tipo Zerk
- El sufijo en blanco indica que no hay engrasador
- Configuración macho para diestros
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno0.1900 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango10-32
- Dirección de roscaMano derecha
- GradoPrecisión
- Ángulo de desalineación13 °
- Tipo de roscaUNF-3A
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Material de la carcasaAcero de aleación
- Material de la bolaAcero de aleación
- Material de la carreraAcero
- Capacidad de carga estática radial2851 lbf
- Diámetro de la cabeza0.6250 pulg.
- Anchura del cabezal0.2500 pulg.
- Diámetro de la bola0.4375 pulg.
- Altura total1.5625 pulg.
- SerieAM
- Código de armonización8483.30.8055
- UPC_NO190029015540
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Peso0.028 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca10-32