CB-4S
Extremo de varilla esférica izquierda roscada macho - Grado: económico/de uso general, diámetro del orificio: 0.2500 pulg., tamaño de la rosca del mango: 1/4-28
Artículo MI #00100989
No. Fabricante CB-4S
Precio30.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de varilla esférica izquierda roscada macho - Grado: económico/de uso general, diámetro del orificio: 0.2500 pulg., tamaño de la rosca del mango: 1/4-28
Artículo MI #00100989
No. Fabricante CB-4S
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
Precio30.97 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CB-4S EXTREMO DE VARILLA MACHO L/H CON PERNO

Especificaciones

  • Diámetro interno
    0.2500 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    1/4-28
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Grado
    Economía/Propósito general
  • Ángulo de desalineación
    43 o
  • Tipo de rosca
    UNF-3A-LH
  • Material de la carcasa
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Material de la bola
    Acero de aleación
  • Material de la carrera
    Ninguna
  • Capacidad de carga estática radial
    442 lbf
  • Diámetro de la cabeza
    0.7500 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.2500 pulg.
  • Altura total
    1.9370 pulg.
  • Serie
    CB
  • Código de armonización
    8483.30.8055
  • UPC_NO
    190029020117
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Peso
    0.05 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo