Descripción general
- Construcción de precisión de tres piezas, tratada térmicamente, bola cromada tratada térmicamente, carcasa de aleación de acero chapado Roscas externas macho, una pieza de acero al carbono Carrera exterior
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno0.4375 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango#7/16-20
- Dirección de roscaMano derecha
- GradoCapacidad adicional de precisión
- Ángulo de desalineación7
- Tipo de roscaUNF
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Material de la carcasaAcero aleado 4130 - Tratado con calor - Revestimiento resistente a la corrosión
- Material de la bolaAleación de acero - Tratado con calor - Cromado
- Material de la carreraAcero al carbono: revestimiento resistente a la corrosión
- Capacidad de carga estática radial11000 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 350 °F
- Diámetro de la cabeza1.1250 pulg.
- LubricaciónGrasa
- Anchura del cabezal0.4370 pulg.
- SerieSON
- Número de catálogo del fabricanteSON 7
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288718970
- UPC_NO662288718970
- Catálogo del fabricante
- Dibujo CAD
- Peso0.17 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca7/16-20