Descripción general
Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA BHM 8
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango.5000-20
- Dirección de roscaMano derecha
- GradoCapacidad adicional de precisión
- Tipo de roscaUNF-3A
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Material de la carcasa13 mm
- Material de la bolaAcero de aleación 52100
- Material de la carreraBronce de aluminio
- Capacidad de carga estática radial19340 lbf
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 250°
- Diámetro de la cabeza1.3120 pulg.
- Anchura del cabezal0.500 pulg.
- Diámetro de la bola0.937 pulg.
- Altura total3.0940 pulg.
- SerieHeim®
- Número de Upc del fabricante637400152840
- UPC_NO637400152840
- Peso0.26 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca1/2-20
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad