Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Dirección de roscaMano derecha
- GradoCapacidad adicional de precisión
- Ángulo de desalineación6 °
- Tipo de roscaUNF
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Material de la carcasa12.7 mm
- Material de la bolaAcero de aleación 52100
- Material de la carreraBronce de aluminio
- Capacidad de carga estática radial19340 lbf
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Diámetro de la cabeza1.3125 pulg.
- Anchura del cabezal0.5000 pulg.
- Diámetro de la bola0.9375 pulg.
- Longitud hasta el centro de la bola2.4375 pulg.
- Altura total3.0937 pulg.
- Longitud de la rosca del mango1.5000 pulg.
- SerieSON
- Número de Upc del fabricante637400173968
- UPC_NO637400173968
- Peso0.26 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca0.5000-20