Motion
SON 12
1441200000 Extremo derecho roscado macho de la varilla - Calidad: Capacidad adicional de precisión, Diámetro del orificio: 0.7500 pulg., Tamaño de la rosca del mango: 3/4-16, Sin accesorio
Artículo MI #00101042
No. Fabricante ARE 12
Precio237.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1441200000 Extremo derecho roscado macho de la varilla - Calidad: Capacidad adicional de precisión, Diámetro del orificio: 0.7500 pulg., Tamaño de la rosca del mango: 3/4-16, Sin accesorio
Artículo MI #00101042
No. Fabricante ARE 12

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$237.95/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SON 12 EXTREMO DE LA VARILLA
  • Construcción de precisión de tres piezas, tratada térmicamente, bola cromada tratada térmicamente, carcasa de aleación de acero chapado Roscas externas macho, una pieza de acero al carbono Carrera exterior

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    #3/4-16
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Grado
    Capacidad adicional de precisión
  • Ángulo de desalineación
    7
  • Tipo de rosca
    UNF
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Material de la carcasa
    Acero aleado 4130 - Tratado con calor - Revestimiento resistente a la corrosión
  • Material de la bola
    Aleación de acero - Tratado con calor - Cromado
  • Material de la carrera
    Acero al carbono: revestimiento resistente a la corrosión
  • Capacidad de carga estática radial
    23200 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 350 °F
  • Diámetro de la cabeza
    1.7500 pulg.
  • Lubricación
    Grasa
  • Anchura del cabezal
    0.6870 pulg.
  • Serie
    SON
  • Número de catálogo del fabricante
    SON 12
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288718994
  • UPC_NO
    662288718994
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Peso
    0.63 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    3/4-16

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo