Descripción general
- Cuerpo de aleación de acero, tratado térmicamente, con revestimiento protector para resistencia a la corrosión
- Carrera de aleación de acero, tratada térmicamente, con revestimiento protector para resistencia a la corrosión (acero al carbono con revestimientos de PTFE)
- Bola de aleación de acero, tratada térmicamente, cromada dura
- El sufijo Z designa el engrasador tipo Zerk
- El sufijo en blanco indica que no hay engrasador
- Configuración macho para diestros
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno0.2500 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango1/4-28
- Dirección de roscaMano derecha
- GradoPrecisión
- Ángulo de desalineación16 o
- Tipo de roscaUNF-3A
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Material de la carcasaAcero de aleación
- Material de la bolaAcero de aleación
- Material de la carreraAcero
- Diámetro de la cabeza0.7500 pulg.
- Anchura del cabezal0.2810 pulg.
- Altura total1.9370 pulg.
- SerieAM
- Código de armonización8483.30.8055
- UPC_NO190029015632
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Peso0.043 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca1/4-28