AM-5Z
Extremo de varilla esférica derecha roscada macho - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 0.3125 pulg., tamaño de la rosca del mango: 5/16-24, accesorio Zerk
Artículo MI #00101060
No. Fabricante AM-5Z
Precio59.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de varilla esférica derecha roscada macho - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 0.3125 pulg., tamaño de la rosca del mango: 5/16-24, accesorio Zerk
Artículo MI #00101060
No. Fabricante AM-5Z

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio59.20 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
AM-5Z EXTREMO DE VARILLA MACHO CON ZERK
  • Cuerpo de aleación de acero, tratado térmicamente, con revestimiento protector para resistencia a la corrosión
  • Carrera de aleación de acero, tratada térmicamente, con revestimiento protector para resistencia a la corrosión (acero al carbono con revestimientos de PTFE)
  • Bola de aleación de acero, tratada térmicamente, cromada dura
  • El sufijo Z designa el engrasador tipo Zerk
  • El sufijo en blanco indica que no hay engrasador
  • Configuración macho para diestros

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Diámetro interno
    0.3125 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    5/16-24
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Grado
    Precisión
  • Ángulo de desalineación
    14 o
  • Tipo de rosca
    UNF-3A
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Material de la carcasa
    Acero de aleación
  • Material de la bola
    Acero de aleación
  • Material de la carrera
    Acero
  • Diámetro de la cabeza
    0.8750 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.3440 pulg.
  • Altura total
    2.3125 pulg.
  • Serie
    AM
  • Código de armonización
    8483.30.8055
  • UPC_NO
    190029015663
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Peso
    0.072 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    5/16-24

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo