Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno0.3750 pulg.
- Dirección de roscaIzquierda
- GradoCapacidad adicional de precisión
- Ángulo de desalineación6 °
- Tipo de roscaUNF
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Material de la carcasa10.312 mm
- Material de la bolaAcero de aleación 52100
- Material de la carreraBronce de aluminio
- Capacidad de carga estática radial10500 lbf
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Diámetro de la cabeza1.0000 pulg.
- Anchura del cabezal0.4062 pulg.
- Diámetro de la bola0.7187 pulg.
- Longitud hasta el centro de la bola1.9375 pulg.
- Altura total2.4375 pulg.
- Longitud de la rosca del mango1.2500 pulg.
- SerieSON
- Número de Upc del fabricante637400177195
- UPC_NO637400177195
- Peso0.12 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca0.3750-24