Descripción general
Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA AREL-7
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno0.4400 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango.4375-20
- Dirección de roscaIzquierda
- GradoCapacidad adicional de precisión
- Tipo de roscaUNF-3A
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Material de la carcasa11.1 mm
- Material de la bolaAcero de aleación 52100
- Material de la carreraBronce de aluminio
- Capacidad de carga estática radial13660 lbf
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Diámetro de la cabeza1.1250 pulg.
- Anchura del cabezal0.437 pulg.
- Diámetro de la bola0.812 pulg.
- Altura total2.6875 pulg.
- SerieSpherco®
- Número de Upc del fabricante637400177287
- UPC_NO637400177287
- Peso0.17 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca7/16-20
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad