Descripción general
- Cuerpo de aleación de acero, tratado térmicamente, con revestimiento protector para resistencia a la corrosión
- Carrera de aleación de acero, tratada térmicamente, con revestimiento protector para resistencia a la corrosión (acero al carbono con revestimientos de PTFE)
- Bola de aleación de acero, tratada térmicamente, cromada dura
- El sufijo Z designa el engrasador tipo Zerk
- El sufijo en blanco indica que no hay engrasador
- Configuración macho para diestros
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Dirección de roscaMano derecha
- GradoPrecisión
- Ángulo de desalineación16 °
- Tipo de roscaUNF
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Material de la carcasaAcero
- Material de la bolaAcero
- Material de la carreraAcero
- Diámetro de la cabeza1.5000 pulg.
- Anchura del cabezal0.5625 pulg.
- Diámetro de la bola1.1250 pulg.
- SerieAM
- UPC_NO190029015243
- Peso0.38 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca5/8-18