AREL 10
AREL - Extremo de varilla izquierda roscado macho - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 0.6250 pulg., tamaño de la rosca del mango: 5/8-18 pulg., sin accesorio
Artículo MI #00101103
No. Fabricante AREL 10
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
AREL - Extremo de varilla izquierda roscado macho - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 0.6250 pulg., tamaño de la rosca del mango: 5/8-18 pulg., sin accesorio
Artículo MI #00101103
No. Fabricante AREL 10
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA AREL 10
  • Construcción de precisión de tres piezas Tratado con calor, Bola cromada Tratada con calor, Carcasa de aleación chapada Roscas externas izquierdas macho Carrera exterior de acero al carbono de una pieza

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Grado
    Capacidad adicional de precisión
  • Ángulo de desalineación
    8 °
  • Tipo de rosca
    UNF
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Material de la carcasa
    Acero de aleación
  • Material de la bola
    Acero de aleación 52100
  • Material de la carrera
    Acero al carbono
  • Capacidad de carga estática radial
    17300 lb
  • Capacidad de carga estática axial
    1730
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 350 °F
  • Diámetro de la cabeza
    1.5000 pulg.
  • Lubricación
    Grasa
  • Anchura del cabezal
    0.5625 pulg.
  • Diámetro de la bola
    1.1250 pulg.
  • Longitud hasta el centro de la bola
    2.6250 pulg.
  • Longitud de la rosca del mango
    1.5937 pulg.
  • Serie
    AREL
  • Número de catálogo del fabricante
    AREL 10
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288719380
  • UPC_NO
    662288719380
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Peso
    0.41 lb
  • Diámetro exterior máximo
    1.5000 pulg.
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    5/8-18

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo