Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Dirección de roscaMano derecha
- GradoCapacidad adicional de precisión
- Ángulo de desalineación7 °
- Tipo de roscaUNF
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Material de la carcasa17.45 mm
- Material de la bolaAcero de aleación 52100
- Material de la carreraBronce de aluminio
- Capacidad de carga estática radial29800 lbf
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Diámetro de la cabeza1.7500 pulg.
- Anchura del cabezal0.6875 pulg.
- Diámetro de la bola1.3125 pulg.
- Longitud hasta el centro de la bola2.8750 pulg.
- Altura total3.7500 pulg.
- Longitud de la rosca del mango1.7500 pulg.
- SerieSON
- Número de Upc del fabricante637400175023
- UPC_NO637400175023
- Peso0.64 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca0.7500-16