AB-12
AB - Extremo de varilla esférica izquierda roscada macho - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 0.7500 pulg., tamaño de la rosca del mango: 3/4-16
Artículo MI #00101110
No. Fabricante AB-12
Precio170.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
AB - Extremo de varilla esférica izquierda roscada macho - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 0.7500 pulg., tamaño de la rosca del mango: 3/4-16
Artículo MI #00101110
No. Fabricante AB-12

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$170.88/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
AB-12 EXTREMO DE VARILLA L/H MACHO

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    3/4-16
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Grado
    Precisión
  • Ángulo de desalineación
    14 °
  • Tipo de rosca
    UNF-3A-LH
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Material de la carcasa
    Acero de aleación
  • Material de la bola
    Acero de aleación
  • Material de la carrera
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    28081 lbf
  • Diámetro de la cabeza
    1.7500 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.6870 pulg.
  • Diámetro de la bola
    1.3125 pulg.
  • Altura total
    3.7500 pulg.
  • Serie
    AB
  • Código de armonización
    8483.30.8055
  • UPC_NO
    190029000034
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Peso
    0.602 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    3/4-16

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo