Motion
ARE420
Rodamiento extremo varilla RBC Spherco - Serie estándar ARE 20N, macho, 4 piezas - Metal a metal
Artículo MI #00101126
No. Fabricante ARE420
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento extremo varilla RBC Spherco - Serie estándar ARE 20N, macho, 4 piezas - Metal a metal
Artículo MI #00101126
No. Fabricante ARE420
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
ARE-4-20 EXTREMO DE LA VARILLA

Especificaciones

  • Diámetro interno
    0.2500 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    .3125-24
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Grado
    Capacidad adicional de precisión
  • Tipo de rosca
    UNF-3A
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Material de la carcasa
    7.137 mm
  • Material de la bola
    Acero de aleación 52100
  • Material de la carrera
    Bronce de aluminio
  • Capacidad de carga estática radial
    6680 lbf
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 250 °F
  • Diámetro de la cabeza
    0.7500 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.281 pulg.
  • Diámetro de la bola
    0.515 pulg.
  • Altura total
    1.9370 pulg.
  • Serie
    Spherco®
  • Número de Upc del fabricante
    637400178246
  • UPC_NO
    637400178246
  • Peso
    0.06 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo