AREL 6N
1540601000 Extremo roscado macho izquierdo de la varilla - Grado: Capacidad adicional de precisión, Diámetro del orificio: 0.3750 pulg., Tamaño de la rosca del mango: 3/8-24 pulg., con accesorio de lubricación
Artículo MI #00101136
No. Fabricante AREL 6N
Precio137.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1540601000 Extremo roscado macho izquierdo de la varilla - Grado: Capacidad adicional de precisión, Diámetro del orificio: 0.3750 pulg., Tamaño de la rosca del mango: 3/8-24 pulg., con accesorio de lubricación
Artículo MI #00101136
No. Fabricante AREL 6N

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio137.34 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA AREL 6N
  • Construcción de precisión de tres piezas Tratado con calor, Bola cromada Tratada con calor, Carcasa de aleación chapada Roscas externas izquierdas macho Carrera exterior de acero al carbono de una pieza

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Diámetro interno
    0.3750 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    #3/8-24
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Grado
    Capacidad adicional de precisión
  • Ángulo de desalineación
    6
  • Tipo de rosca
    UNF
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Material de la carcasa
    Acero aleado 4130 - Tratado con calor - Revestimiento resistente a la corrosión
  • Material de la bola
    Aleación de acero - Tratado con calor - Cromado
  • Material de la carrera
    Acero al carbono: revestimiento resistente a la corrosión
  • Capacidad de carga estática radial
    9580 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 350 °F
  • Diámetro de la cabeza
    1.0000 pulg.
  • Lubricación
    Grasa
  • Anchura del cabezal
    0.4060 pulg.
  • Serie
    SON
  • Número de catálogo del fabricante
    AREL 6N
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288720096
  • UPC_NO
    662288720096
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Peso
    0.11 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    3/8-24

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo