Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno0.3750 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango.4375-20
- Dirección de roscaMano derecha
- GradoCapacidad adicional de precisión
- Tipo de roscaUNF-3A
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Material de la carcasa10.312 mm
- Material de la bolaAcero de aleación 52100
- Material de la carreraBronce de aluminio
- Capacidad de carga estática radial11160 lbf
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 250 °F
- Diámetro de la cabeza1.0000 pulg.
- Anchura del cabezal0.406 pulg.
- Diámetro de la bola0.718 pulg.
- Altura total2.4380 pulg.
- SerieSpherco®
- Número de Upc del fabricante637400178512
- UPC_NO637400178512
- Peso0.13 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos