AREL 7N
1540701000 Extremo roscado macho izquierdo de la varilla - Grado: Capacidad adicional de precisión, Diámetro del orificio: 0.4375 pulg., Tamaño de la rosca del mango: 7/16-20 pulg., con accesorio de lubricación
Artículo MI #00101142
No. Fabricante AREL 7N
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1540701000 Extremo roscado macho izquierdo de la varilla - Grado: Capacidad adicional de precisión, Diámetro del orificio: 0.4375 pulg., Tamaño de la rosca del mango: 7/16-20 pulg., con accesorio de lubricación
Artículo MI #00101142
No. Fabricante AREL 7N
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA AREL 7N

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Diámetro interno
    0.4375 pulg.
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Grado
    Capacidad adicional de precisión
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Material de la carcasa
    4130 Alloy Steel - tratado térmicamente - revestimiento resistente a la corrosión
  • Material de la bola
    Acero de aleación - tratado térmicamente - cromado
  • Material de la carrera
    Acero al carbono: revestimiento resistente a la corrosión
  • Capacidad de carga estática radial
    11000 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 350°
  • Diámetro de la cabeza
    1.1250 pulg.
  • Lubricación
    Grasa
  • Anchura del cabezal
    0,4370 pulg.
  • Serie
    SON
  • Número de catálogo del fabricante
    1540701000
  • UPC_NO
    662288720102
  • Dibujo CAD
  • Peso
    0.17 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    7/16-20

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo