Descripción general
- Construcción de precisión de tres piezas Tratado con calor, Bola cromada Tratada con calor, Carcasa de aleación chapada Roscas externas izquierdas macho Carrera exterior de acero al carbono de una pieza
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango#1/2-20
- Dirección de roscaIzquierda
- GradoCapacidad adicional de precisión
- Ángulo de desalineación6
- Tipo de roscaUNF
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Material de la carcasaAcero aleado 4130 - Tratado con calor - Revestimiento resistente a la corrosión
- Material de la bolaAleación de acero - Tratado con calor - Cromado
- Material de la carreraAcero al carbono: revestimiento resistente a la corrosión
- Capacidad de carga estática radial13500 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 350 °F
- Diámetro de la cabeza1.3120 pulg.
- LubricaciónGrasa
- Anchura del cabezal0.5000 pulg.
- SerieSON
- Número de catálogo del fabricanteAREL 8N
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288720119
- UPC_NO662288720119
- Catálogo del fabricante
- Dibujo CAD
- Peso0.27 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca1/2-20