Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Dirección de roscaIzquierda
- GradoCapacidad adicional de precisión
- Ángulo de desalineación8 °
- Tipo de roscaUNF
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Material de la carcasa14.275 mm
- Material de la bolaAcero de aleación 52100
- Material de la carreraBronce de aluminio
- Capacidad de carga estática radial21080 lbf
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Diámetro de la cabeza1.5000 pulg.
- Anchura del cabezal0.5625 pulg.
- Diámetro de la bola1.1250 pulg.
- Longitud hasta el centro de la bola2.6250 pulg.
- Altura total3.3750 pulg.
- Longitud de la rosca del mango1.6250 pulg.
- SerieSON
- Número de Upc del fabricante637400176761
- UPC_NO637400176761
- Peso0.41 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca0.6250-18