Descripción general
Descripción del fabricante
CB-6SZ EXTREMO DE VARILLA MACHO L/H CON PERNO YZERK
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno0.3750 pulg.
- Dirección de roscaIzquierda
- GradoEconomía/Propósito general
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Material de la carcasaAcero
- Material de la bolaAcero cromado
- Material de la carreraNinguna
- Diámetro de la cabeza1.0000 pulg.
- Anchura del cabezal0.359 pulg.
- UPC_NO190029048081
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad