TML 6YN
1520609000 macho roscado con perno macho, extremo izquierdo de la varilla - Grado: comercial, diámetro del orificio: 0.3750 pulg., tamaño de la rosca del mango: 3/8-24 pulg., con accesorio de lubricación
Artículo MI #00101169
No. Fabricante TML 6YN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1520609000 macho roscado con perno macho, extremo izquierdo de la varilla - Grado: comercial, diámetro del orificio: 0.3750 pulg., tamaño de la rosca del mango: 3/8-24 pulg., con accesorio de lubricación
Artículo MI #00101169
No. Fabricante TML 6YN
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
TML 6YN EXTREMO DE LA VARILLA

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Diámetro interno
    0.3750 pulg.
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Grado
    Comercial
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono: revestimiento resistente a la corrosión
  • Material de la bola
    Acero de aleación - tratado térmicamente - cromado
  • Material de la carrera
    Bronce
  • Capacidad de carga estática radial
    4000 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 350°
  • Diámetro de la cabeza
    1.0000 pulg.
  • Lubricación
    Grasa
  • Anchura del cabezal
    0,4060 pulg.
  • Serie
    TM
  • Número de catálogo del fabricante
    1520609000
  • UPC_NO
    662288724353
  • Dibujo CAD
  • Peso
    0.18 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    3/8-24

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo