CB-7SZ
Roscado macho con perno macho, extremo izquierdo de la varilla - Grado: económico/de uso general, diámetro del orificio: 0.4375 pulg., tamaño de la rosca del mango: 7/16-20 pulg., con accesorio de lubricación
Artículo MI #00101173
No. Fabricante CB-7SZ
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Roscado macho con perno macho, extremo izquierdo de la varilla - Grado: económico/de uso general, diámetro del orificio: 0.4375 pulg., tamaño de la rosca del mango: 7/16-20 pulg., con accesorio de lubricación
Artículo MI #00101173
No. Fabricante CB-7SZ
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CB-7SZ EXTREMO DE VARILLA MACHO L/H CON PERNO YZERK

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Diámetro interno
    0.4375 pulg.
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Grado
    Economía/Propósito general
  • Tipo de lubricación
    Tipo de lavado
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Material de la bola
    Acero cromado
  • Material de la carrera
    Ninguna
  • Diámetro de la cabeza
    1.1250 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.406 pulg.
  • UPC_NO
    190029048098
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo