Descripción general
- Construcción de precisión de tres piezas Tratado con calor, Bola cromada Tratada con calor, Carcasa de aleación chapada Roscas externas izquierdas macho Carrera exterior de acero al carbono de una pieza
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno0.2500 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango#5/16-24
- Dirección de roscaIzquierda
- GradoCapacidad adicional de precisión
- Ángulo de desalineación8
- Tipo de roscaUNF
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Material de la carcasaAcero aleado 4130 - Tratado con calor - Revestimiento resistente a la corrosión
- Material de la bolaAleación de acero - Tratado con calor - Cromado
- Material de la carreraAcero al carbono: revestimiento resistente a la corrosión
- Capacidad de carga estática radial5370 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 350 °F
- Diámetro de la cabeza0.7500 pulg.
- LubricaciónGrasa
- Anchura del cabezal0.2810 pulg.
- SerieARE-20
- Número de catálogo del fabricanteAREL 4 20N
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288720140
- UPC_NO662288720140
- Catálogo del fabricante
- Dibujo CAD
- Peso0.06 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca5/16-24