Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Dirección de roscaIzquierda
- GradoEconomía/Propósito general
- Ángulo de desalineación50 °
- Tipo de roscaUNF
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Material de la carcasaAcero
- Material de la bolaAcero
- Material de la carreraNinguna
- Capacidad de carga estática radial2841 lb
- Diámetro de la cabeza1.7500 pulg.
- Anchura del cabezal0.5937 pulg.
- Diámetro de la bola1.3125 pulg.
- SerieCB
- UPC_NO190029048074
- Peso1.03 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca3/4-16